曜日別特売
TA02-0310-00CB 膝パッド J-TECH 89631334

TA02-0310-00CB 膝パッド J-TECH 89631334
TA02-0310-00CB 膝パッド J-TECH 89631334

膝パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
コヨーテ ブラウン
内容量1組注文コード89631334品番TA02-0310-00CB
参考基準価格(税別)¥6,153販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

耐久性の高いナイロン素材との組み合わせで、ハードな現場でも使用可能なニーパッドです。

用途
現場作業に。
種別膝パッドトラスコ品番856-2476材質本体:1000デニールナイロン、パッド:ポリ塩化ビニール、ライナー:EVA長さ(mm)280幅(mm)190コヨーテ ブラウン質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ6 0469
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする