J-TECH
膝パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
マルチカム
ブラック
コヨーテ ブラウン
マルチカム
ネイビーブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89631343
品番
TA02-0310-00MC
参考基準価格(税別)
¥6,268
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
耐久性の高いナイロン素材との組み合わせで、ハードな現場でも使用可能なニーパッドです。
用途
現場作業に。
種別
膝パッド
トラスコ品番
856-2477
材質
本体:1000デニールナイロン、パッド:ポリ塩化ビニール、ライナー:EVA
長さ(mm)
280
幅(mm)
190
色
マルチカム
質量(g)
500
2018年トラスコ掲載ページ
6 0469