U-11 おトクな!保存用ポリ袋 日本サニパック 89631351

U-11 おトクな!保存用ポリ袋 日本サニパック 89631351
U-11 おトクな!保存用ポリ袋 日本サニパック 89631351

おトクな!保存用ポリ袋

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(200枚)
寸法(横×縦)(mm)180×250
内容量1冊(200枚)注文コード89631351品番U-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

増量タイプの保存袋シリーズです。

透明厚さ(mm)0.02トラスコ品番432-9945材質低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプS入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)180×250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: ゴミ箱用
製造業

サイズがちょうど良く、以前より使用させて頂いています。
大容量なので、他の用途でも使用できるので重宝しています。

対象商品 : 89846872
2021-05-13
用途: ゴミ箱用

使い勝手の良い大きさです。店頭で見かけずこちらで購入しました。

2020-05-12
用途: 食品保存生ゴミ入れ
その他業種

食品保存や生ゴミ入れ、衣類小分けなどなど、使いやすく、引っ張り強度もあり、重宝しています。

対象商品 : 89834412
2017-05-02
用途: 犬のウンコ入れ
医療・福祉・介護関連業

大きさが手をすっぽり覆うちょうどいいサイズです。厚みもあり切れたことがなく、安心して使っています。

対象商品 : 89631351
2018-07-27
用途: 接着剤の貼りあわせの手袋にはめる
長尾産業株式会社

接着剤が製品につかないように鍋つかみ手袋の上にはめる。
毎日使用するので、使い捨て手袋の変わりに使用して経済的である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする