SHT
C型グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
300
300
360
180
245
最大口開き(mm)
41
41
55
26
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89631413
品番
PCJ100
参考基準価格(税別)
¥2,444
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
用途
ワークのクランピング、保持に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
41
全長(mm)
300
トラスコ品番
835-8170
質量(g)
580
2018年トラスコ掲載ページ
4 1747