PCJ50 C型グリッププライヤー SHT 89631438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCJ50 C型グリッププライヤー SHT 89631438
PCJ50 C型グリッププライヤー SHT 89631438

C型グリッププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)180
最大口開き(mm)26
内容量1個注文コード89631438品番PCJ50
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。

用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)26全長(mm)180トラスコ品番835-8172質量(g)1602018年トラスコ掲載ページ4 1747
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする