曜日別特売
MC0404C16A150 クロス穴用ミニチャンファー150°刃ロングシャンク カーメックス 89631884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロス穴用ミニチャンファー150°刃ロングシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)4.0
全長(mm)51
内容量1本注文コード89631884品番MC0404C16A150
参考基準価格(税別)¥9,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
刃径(Φmm)4.0材質超微粒子超硬全長(mm)51トラスコ品番441-3326刃長(mm)16.0シャンク径(Φmm)4先端角(°)30刃形スパイラル角度(°)150面取(mm)0.8シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)首長(mm)16.0面取角度両角30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする