HLA-40N-O テツノホースリール ハタヤリミテッド 89633302

テツノホースリール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
適合ホース41m
内容量1台注文コード89633302品番HLA-40N-O
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

巻く時便利なホースガイド付です。
本体はサビにくい粉体塗装です。
二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
耐寒・耐圧に優れた21m網入防藻ホース付(一次側1m含)です。
一次側用ノズルコネクタ、ホースバンド付です。

オレンジ適合ホース41m適合ホース内径×外径(Φmm)15×20幅(mm)428奥行(mm)472高さ(mm)476使用圧力(MPa)0.3質量(kg)13.3仕様L1-型レバーノズル付トラスコ品番453-8005材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)カバーなしキャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする