SGB-620 スポンジカバー 光 89633792

 

SGB-620 スポンジカバー 光 89633792
SGB-620 スポンジカバー 光 89633792
SGB-620 スポンジカバー 光 89633792

スポンジカバー

(87件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)約1000
内径(Φmm)約19
内容量1本注文コード89633792品番SGB-620
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。

材質ゴム及びポリエチレンの発泡体内径(Φmm)約19適合内径(Φmm)19~20長さ(mm)約1000トラスコ品番432-4706質量(g)72
注意
※記載の外径サイズは商品の性質上、若干の違いが生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: バイクのレバーにカバー
クルーズ自動車・二輪車・自転車関連業

冬季はブレーキレバーが冷たいので、コレを付ければ解消されますが、少し内径が大きいので動いてしまいます。内径も選べたら文句なしです。

2025-06-27
用途: 収納ボックス修理
TRIP-FACTORY

近所のホームセンターでは無いサイズで困っていました。触り心地も非常によく簡単に「バラけない」発砲感です。

1が参考にしています
2025-04-26
用途: ブランコに使用
サービス業

孫達が帰って来て遊ぶ為に自作ブランコ作成に使用しました、下の孫はまだ操作が難しいので手などが挟まない様に保護カバーに使用しました、商品に問題は有りませんでした。

1が参考にしています
2025-03-03
用途: ハンディー除雪棒のグリップに
サービス業

長く使ってるクルマ用のハンディー除雪棒の古くなって粉がポロポロ出てくるようになったグリップ部分と交換。
ぱっちり合って快適に使えるようになりました。

2024-11-04
用途: リュックの背負紐のカバーとして
その他業種

リュックの背負い紐が、クッション無しの平紐製のため、背負うと肩が痛くなっっていました。クッションとして背負い紐に通したら良い結果でした。

対象商品 : 35767785
2024-05-23
用途: 三脚の保護カバー用
建設業・工事業

カーボン三脚の保護を目的に購入。パイプ径27ミリに対して少しきついくらいでほぼピッタリ
収まりました(装着方法は動画サイトを参照)。耐久性能は今後の使用頻度によると思いますが、強度は十分にありそうですし交換も
簡単なので次回購入も検討中です。価格の
安さにも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35767785
2024-02-24
用途: ハンターカブのリアキャリアに

ハンターカブja65 深く座るとリアキャリアの持ち手がお尻にあたりいたいので
これをつけたところいい感じです
まっすぐに切れ目を入れ装着し接着剤で固定しマスキングテープで放置
しっかりと接着し外れることはなさそうです
クルクルと回し切れ目を
下にすれば切れ目と隠せます

1が参考にしています
対象商品 : 35767794
2024-05-12
用途: ドライバーの柄に装着

ドライバーの柄に装着して手の平を保護しました。手が傷まずに済みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする