光
ドームサイン 木目
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
438-1688
438-1751
438-1769
438-1777
438-1718
438-1726
438-1734
438-1742
438-1661
438-1670
438-1688
438-1696
438-1700
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89633853
品番
MAB1017-3
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
木目なので和風の建物にもあいます。
寸法(縦×横)(mm)
100×100
トラスコ品番
438-1688
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
2.6
取付
裏面テープ取付
質量(g)
26