※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ アイボ(替レンズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
レンズ色
アンバー
クリア
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89634037
品番
9160052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ウベックス アイボ用の替えレンズです。
仕様
EN166規格品、レンズ厚3.0mm
レンズ色
アンバー
材質
レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6646
質量(g)
22
コーティング
sapphire
2018年トラスコ掲載ページ
6 0031