UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ アイボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
レンズ色
クリア
グレー
アンバー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89634073
品番
9160085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6643
質量(g)
42000
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
コーティング
sapphire
テンプル色
ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.9
替レンズ
9.16005591603189E+27
2018年トラスコ掲載ページ
6 0031