9160520 二眼型保護メガネ アイボ UVEX(ウベックス) 89634107

二眼型保護メガネ アイボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レンズ色アンバー
内容量1個注文コード89634107品番9160520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。

仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色アンバー材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6640質量(g)41000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマーコーティングsapphireテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.9替レンズ9160055、9160318、9160052、91602552018年トラスコ掲載ページ6 0031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする