UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ スーパーフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
テンプル色
クリアブラック
クリアブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89634204
品番
9178185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6632
質量(g)
28000
コーティング
plus
テンプル色
クリアブラック
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)
1.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0031