曜日別特売
9193838 二眼型保護メガネ スポーツスタイルAR(反射防止コーティング) UVEX(ウベックス) 89634256

9193838 二眼型保護メガネ スポーツスタイルAR(反射防止コーティング) UVEX(ウベックス) 89634256
9193838 二眼型保護メガネ スポーツスタイルAR(反射防止コーティング) UVEX(ウベックス) 89634256

二眼型保護メガネ スポーツスタイルAR(反射防止コーティング)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89634256品番9193838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
スポーツグラスのようなデザインです。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。

仕様防曇加工:○、UVカット:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6620質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングARテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89634256
2022-03-28
用途: 実験室内にて使用
卸売・小売業

規則で常につけることになっていますが思いのほか曇ります。
間違って購入したかと思いましたが、ちゃんとあっているようなのでそういうものなのかと思いました。
普通の眼鏡同様曇り止めを塗って対応しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする