UVEX(ウベックス)
イヤーマフ ウベックス K4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89634518
品番
2600044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
長さ調節機能と耳当て部分のソフトクッションにより長時間の快適な着用が可能です。
NRR値が27dBの高遮音です。
NRR値
27、27dB
トラスコ品番
855-2751
材質
耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:EVA、ポリエチレン(PE)
幅(mm)
135
色
イエロー
サイズ
フリー
高さ(mm)
195
質量(g)
336
タイプ
ヘッドバンドタイプ
規格
EN352-1規格品
2018年トラスコ掲載ページ
6 0242