6014769 プロフィ ENB 20A UVEX(ウベックス) 89634913

プロフィ ENB 20A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)25
内容量1双注文コード89634913品番6014769
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。
高い柔軟性があり、疲れにくいです。
吸湿性に優れたコットンを使用しています。

用途
軽、中度の金属加工。
修理、メンテナンス。
サイズL全長(cm)25中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)22.9材質綿オレンジ入数(双)1仕様手の甲全面トラスコ品番836-6654厚さ(mm)0.9~1.4質量(g)78機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0553EN388規格EN388
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする