6022469 ルビフレックス NB35B UVEX(ウベックス) 89635078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6022469 ルビフレックス NB35B UVEX(ウベックス) 89635078
6022469 ルビフレックス NB35B UVEX(ウベックス) 89635078

ルビフレックス NB35B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード89635078品番6022469
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

人間工学に基づく快適なフィット感があります。
極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。
薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。

用途
食品業界。
板金加工会社。
自動車産業。
化学業界。
サイズ
L
全長(cm)
35.0
トラスコ品番
836-6662
材質
繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
色
ブルー
質量(g)
97
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
22.9
耐溶剤性
石油系溶剤
2018年トラスコ掲載ページ
6 0640
EN388規格
耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
EN374規格
n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする