耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480

耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 - MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 - MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 - MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 - MAPA

機械的耐性が極めて優れており長寿命です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.55
色
ライトグリーン
全長(cm)
46
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
4102X
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ISO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0582376834480017708-1266S821.4【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合
オープン
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
0582394234480010708-1265XL8.925.6【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合【EN ISO 374-5】適合
オープン
¥729
¥802(税込)
当日出荷
メーカー直送
0582430134480019708-1274L8.523.6【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合【EN ISO 374-5】適合
オープン
¥729
¥802(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする