UVEX(ウベックス)
ユニライトサーモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
XL
全長(cm)
25
24
25
26
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89635455
品番
6059369
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
用途
寒冷環境での作業。
冷蔵倉庫。
フォークリフト運転。
食品関連。
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
25
材質
アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)
仕様
EN 388(CE 3231)、EN 511(CE 010)
トラスコ品番
836-6679
厚さ(mm)
1.4~2.0
質量(g)
109
入数(双)
1
中指長(cm)
7.3
コーティング
手のひら・指先
手のひらまわり(cm)
22.9
耐摩耗性
3
耐切創性
2
耐突刺し性
1
耐引裂き性
3
2018年トラスコ掲載ページ
6 0845