曜日別特売
8532.4-42 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8532.4-42 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635656
8532.4-42 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635656
8532.4-42 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635656
8532.4-42 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635656
8532.4-42 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635656

ブーツ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ブルー
内容量1足注文コード89635656品番8532.4-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

甲被タイプ紐タイプブルー靴タイプブーツ形状ミドルカットトラスコ品番855-2774材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層質量(kg)1サイズ(cm)272018年トラスコ掲載ページ6 0958
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする