UVEX(ウベックス)
ローシューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
25.5
25.5
27
27.5
26
色
ブラック/レッド
ネイビー
ブラック/ライム
ブラック/レッド
ブラック/グレー
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89635832
品番
8546.6-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
色
ブラック/レッド
トラスコ品番
855-2788
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
質量(kg)
1
形状
ローカット
サイズ(cm)
25.5
機能
軽量
2018年トラスコ掲載ページ
6 0956
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー