※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
ローシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
27
25.5
27
27.5
26
色
ブラック/グレー
ネイビー
ブラック/ライム
ブラック/レッド
ブラック/グレー
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89635893
品番
8553.5-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
色
ブラック/グレー
トラスコ品番
855-2798
材質
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
質量(kg)
2
形状
ローカット
サイズ(cm)
27
2018年トラスコ掲載ページ
6 0956
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー