9302083 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ替レンズ UVEX(ウベックス) 89636015

遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ替レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
遮光度#3
内容量1個注文コード89636015品番9302083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。
色認識性能が優れているグレーレンズです。
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません視野が広く安全に作業が行えます高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングですめがねの上から着用できます。

用途ガス溶接作業に。遮光度#3仕様EN166規格品、レンズ厚2.2mmトラスコ品番836-4310材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)39種類遮光ゴーグルレンズ色グレー2018年トラスコ掲載ページ7 0361
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする