曜日別特売
251121 チューブベンダー 銅管用 Virax 89636505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブベンダー 銅管用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合管径1/4
内容量1丁注文コード89636505品番251121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フランス製の高品質なチューブベンダーです。
銅管の曲げ加工に最適です。
スチール製です。

用途銅管の曲げ加工。適合管径1/4トラスコ品番856-2039材質スチール質量(kg)0.392018年トラスコ掲載ページ4 1377
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする