曜日別特売
3842 8740 C HF 1/2 Wera 89636724

3842 8740 C HF 1/2 Wera 89636724
3842 8740 C HF 1/2 Wera 89636724
3842 8740 C HF 1/2 Wera 89636724
3842 8740 C HF 1/2 Wera 89636724
3842 8740 C HF 1/2 Wera 89636724
3842 8740 C HF 1/2 Wera 89636724
3842 8740 C HF 1/2 Wera 89636724
3842 8740 C HF 1/2 Wera 89636724
3842 8740 C HF 1/2 Wera 89636724

8740 C HF 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)6
内容量1本注文コード89636724品番3842
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。

差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)6仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケットトラスコ品番836-6788材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)140質量(g)86表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする