Wera
8740 C HF 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
8
4
5
6
7
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89636742
品番
3844
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
8
仕様
全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット
トラスコ品番
836-6790
材質
クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
140
質量(g)
119
表面処理
クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
4 0195