4210 8740 C HF 1/2 ヘックス6点セット Wera 89636767

 

4210 8740 C HF 1/2 ヘックス6点セット Wera 89636767
4210 8740 C HF 1/2 ヘックス6点セット Wera 89636767
4210 8740 C HF 1/2 ヘックス6点セット Wera 89636767

8740 C HF 1/2 ヘックス6点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード89636767品番4210
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥19,850販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
クロムメッキ仕上げです。

差込角(mm)12.7トラスコ品番856-2080セット内容収納用ケース、003820、003821、003822、003823、003824、003825、6材質特殊工具鋼質量(g)961.8表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする