曜日別特売
3853 8767 C HF 1/2 Wera 89636828

8767 C HF 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼びT30
内容量1本注文コード89636828品番3853
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。

差込角(mm)12.7仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケットトラスコ品番836-6780材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)140質量(g)118先端寸法(mm)5.49呼びT302018年トラスコ掲載ページ4 0217
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする