Wera
8767 C HF 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び
T55
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89636864
品番
3857
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
差込角(mm)
12.7
仕様
全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット
トラスコ品番
836-6784
材質
クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
140
質量(g)
197
先端寸法(mm)
11.17
呼び
T55
2018年トラスコ掲載ページ
4 0217