曜日別特売
8027 335 マイナスドライバー Wera 89637056

8027 335 マイナスドライバー Wera 89637056
8027 335 マイナスドライバー Wera 89637056
8027 335 マイナスドライバー Wera 89637056
8027 335 マイナスドライバー Wera 89637056
8027 335 マイナスドライバー Wera 89637056
8027 335 マイナスドライバー Wera 89637056
8027 335 マイナスドライバー Wera 89637056
8027 335 マイナスドライバー Wera 89637056
8027 335 マイナスドライバー Wera 89637056
8027 335 マイナスドライバー Wera 89637056
8027 335 マイナスドライバー Wera 89637056

335 マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端サイズ4mm
軸長(mm)300
全長(mm)398
内容量1本注文コード89637056品番8027
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。

先端形状マイナス先端サイズ4mm軸長(mm)300材質(グリップ)複合材仕様レーザーチップ付トラスコ品番836-3386セット内容008006、110000、110001、008060、110105、008705、008706、008715、008730、008740にはレーザーチップはついていません。全長(mm)398質量(g)73材質(軸)特殊工具鋼丸軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0569
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする