※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WRITEBEST
クロス掲示板付きホワイトボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外形寸法(縦×横)(mm)
600×900
300×450
450×600
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89638273
品番
PDF23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ホワイトボードと掲示板が1枚になりました。
プラスチック製のフレームで軽量です。
仕様
マグネット対応
トラスコ品番
836-9026
材質
板面:スチール
質量(kg)
1.5
色
白
枠の色
緑
外形寸法(縦×横)(mm)
600×900
2018年トラスコ掲載ページ
10 0589