APPQO-CY32 エア式サイクロンクリーナー アクアシステム 89639122

 

APPQO-CY32 エア式サイクロンクリーナー アクアシステム 89639122
APPQO-CY32 エア式サイクロンクリーナー アクアシステム 89639122

エア式サイクロンクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番829-1117
内容量1台注文コード89639122品番APPQO-CY32
参考基準価格(税別)¥239,200販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。
安心なアース線付です。
小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。

用途
防爆地域でのふん体回収に。
故障が少ない設計。
付属品主ノズル、帯電防止PVC(Φ32×2m)、フィルタ2枚仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番829-1117材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR質量(kg)8タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)580ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体粉塵(5.5μm~100μm)駆動方式エア式吸入量(L/min)粉体により異なります使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050

商品説明動画

APPQO-CYシリーズ(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする