曜日別特売
GRK3-L Gレックス3 ブラック 福山ゴム工業 89639225

GRK3-L Gレックス3 ブラック 福山ゴム工業 89639225
GRK3-L Gレックス3 ブラック 福山ゴム工業 89639225

Gレックス3 ブラック

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5~26
内容量1足注文コード89639225品番GRK3-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ショート丈で軽量です。
胴部分が4層構造で破れにくくなっています。

用途土木建築・一般水まわり作業サイズ(cm)25.5~26長さ(cm)17.7標準質量(g/片足)670ブラック足幅3Eトラスコ品番441-3601材質ラバー質量(kg)1サイズL種類セーフティーシューズ機能軽量耐荷重(kN)10材質(インナー)吸汗メリヤス材質(先芯)靴タイプショートブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89639234
2021-04-25
用途: 雨天作業時
建設業・工事業

履き心地はだんびろな自分の足でも大丈夫でしたが長時間履いてると重く感じます、1,2時間の作業ならば問題ないです。

対象商品 : 89639234
2021-01-15
用途: 機材整備時

リピートユーザー。
冬の屋外作業でも暖かく、また、幅広甲高の足型にフィットしており履き心地は最高。
但し、甲の部分がスジに沿って裂けるので、もう少し耐久性があればと思います。
耐久性向上に期待して☆4ッ。次また購入します。

対象商品 : 89639234
2019-03-03
用途: 雨天時用の長靴代わり
その他業種

昨年10月30日購入、東京の雨限定で利用、毎日履いているわけではないが・・・3月2日時点(約4か月)で問題を発見
靴の底と胴体部分が割れた?分離し始めて水が侵入します
通常このような靴だと長靴の上部、上部分を強化して、たしかにそこは4重なのか固く、壊れませんでした
が、中国製の影響か、靴底と胴体が割れます、接着剤が弱いのか?
一応接着剤などで今固めてますがどれくらい持つか・・・なかなか当たり外れが厳しいようです
同体上部、や胴体部分、靴底など部分的には非常に強く出来ているのに・・・基本の長靴として使えません、残念です

9が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 89639243
2018-11-02
用途: 雨の日用
医療・福祉・介護関連業

履き心地良くて歩き易い^^最高むれにくいし良いですよ

対象商品 : 89639234
2017-09-15
用途: 外仕事全般
運輸・通信業

長く愛用してます。色々なメーカー履きました。だけど、Gレックスが1番長持ちかつ安全さにも安心して愛用しています。

2020-05-24
用途: 現場作業
その他業種

うーん、サイズは合わせたはずだけどブカブカ
ショートだから砂もかなり入ってくる
通気性も良くて軽いけど、うーん…
ショート過ぎたかな?
砂場での作業には向いてないのかも

対象商品 : 89639225
2017-03-12
用途: 農機具洗車
株式会社リョーシン農・林・水産業

はいたり脱いだりが楽です。とても履き心地の良い商品です。

対象商品 : 89639216
2016-06-14
用途: 船舶荷役

製品には満足しておりますが 価格が高いようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする