曜日別特売
621994 ルクレールコレクションM アスベル 89639472

ルクレールコレクションM

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード89639472品番621994
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

インテリアに合わせて選べるカラーです。

用途ゴミ箱くず入れ容量(L)10ホワイトトラスコ品番836-2102高さ(mm)340材質(本体)ポリプロピレン質量(g)436奥行(mm)225間口(mm)2252018年トラスコ掲載ページ9 0475フタの種類オープン式商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89639463
2020-09-24
用途: 包装紙の入れ物に
卸売・小売業

大きいサイズの包装紙の在庫置き場として使用。包装紙も折り曲げずに使えるので非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする