曜日別特売
707603030 CH862 アズマジック 油汚れ洗剤 アズマ工業 89639612

CH862 アズマジック 油汚れ洗剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89639612品番707603030
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強い分解成分で頑固な油汚れを落とします。

用途
キッチンまわりの油汚れ落としに。
トラスコ品番859-7176材質主成分:界面活性剤(7%ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド)、アルカリ剤、溶剤容量(mL)400危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ9 0143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89639612
2024-02-03
用途: 割高感がある
自動車・二輪車・自転車関連業

同メーカーの焦げ取り洗剤と一緒に購入
目的はコンロ廻りの洗浄
汚れの取れ方としてはソコソコと言う所、リピートは無いね
モノさんオリジナルである 油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ アルカリ性の方をオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする