曜日別特売
419450 PGガード フマキラー 89640476

PGガード

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(450mL)注文コード89640476品番419450
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ガラス面に噴霧することにより、ガラス面に寄ってくる虫を殺虫・忌避します。
ガラス面に噴霧しても透明感が損なわれることはありません。
ガラス面の美観を維持します。

用途窓ガラス用殺虫・忌避剤仕様持続目安時間1ヶ月トラスコ品番447-1318容量(mL)450有効期間1ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89640476
2025-01-16
用途: 床メンテでお付き合いのある店舗依頼で使いました。
県北メンテその他業種

速乾性がなくとりあえずでガラス1枚仕様書通りに吹き付けしてみたがガラス面に結構噴射されたのでもう少し離してみたがあまり変わらず乾かないと分からないと思い次の日見に行ったがやはり噴射痕はそれなりに見立っていた…が効果はあったようだ!

2024-10-22
用途: 店舗出入り口のドアガラス
バイクハウスWAO!自動車・二輪車・自転車関連業

何種類か試したけど「虫除け」効果はどれも一定の効果があり優劣はありません。が! ショールームのドアガラスに使用するには噴霧液が乾いた時の美観も大切なので、決して安価ではないけど結局PGガードが良さそうです。あわてず丁寧に噴霧してしっかり乾かせばガラスの透明感が保たれて嬉しい感じです。

対象商品 : 89640476
2024-08-23
用途: 店舗ガラスの虫よけ。
自動車・二輪車・自転車関連業

近くに街灯など明るい物がない為、暗くなると店舗のあかりに反応し虫が集まって来ます。(自販機のあかりに群がる虫を想像していただけるとわかりやすいかと思います)
色々なメーカーから、外灯のあかりに寄せつけない。窓ガラスに寄せつけないなどのスプレーが販売していますが、3種類ぐらい購入して使用しましたが満足いく効果がありませんでした。
他の方のレビューを見て、満足の評価があり購入してみました。
虫は寄ってきますが、これまで使用した3種類の中では一番、
寄せつけない効果を感じています。
今まで購入した商品と比べると、大変満足のいく商品です。

対象商品 : 89640476
2024-08-21
用途: 電気など光によって来る虫への駆除用
サービス業

殺虫効果はかなりあります。
窓ガラスなど曇らないと記載がありましたが
曇ることもあります。気になる点はその点のみです

2021-09-24
用途: コンビニの外ガラスに噴霧
サービス業

虫が多いので!と依頼を受け試験的に噴霧したところ、オーナーより大変効果有り!と評判になり定期的に噴霧する様になりました。クモも効果抜群で、ぬしの様な大きなクモでも2分程で動かなくなります。メチャクチャ効果有りです。ただし、効能は、天候などで変わりますが、1ヶ月弱で、虫の種類、地域によって違いは有ると思いますが、半月以上はもちます

対象商品 : 89640476
2020-05-14
用途: ユスリカ対策
製造業

家の玄関や窓等にユスリカが蚊柱を作って困っていました
色々な市販殺虫剤を試しましたが、これが一番効果があり、今後も購入したいと思います

対象商品 : 89640476
2020-10-30
用途: 夜間の事業所への虫侵入阻止
卸売・小売業

事業所開閉部に吹き付けてましたが、たしかに虫が入ってくる頻度が減り、効果は確実にある模様。

対象商品 : 89640476
2018-11-01
用途: ハウスクリーニング

初めて、忌避剤を使いましたが効果あるようです。いつもサッシ面に蜘蛛の巣を作っているので、スプレーしたら作らなくなりました。まあ効果が1ヶ月という事ですが、様子を見たいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする