PELICAN(ペリカン)
1460EMS OR 529×323×324
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
89640853
品番
1460EMSOR
参考基準価格(税別)
¥136,480
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
529×323×324
トラスコ品番
431-8030
質量(kg)
8.26
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
529×323×324
有効高さ(mm)
【内寸】277
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
471×252×277
有効間口(mm)
【内寸】471
外寸法・奥行(mm)
323
有効寸法(奥行)(mm)
【内寸】252
外高(mm)
324
外寸法・間口(mm)
529
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。