1510SCBK 1510SC 559×351×229 PELICAN(ペリカン) 89640896

1510SCBK 1510SC 559×351×229 PELICAN(ペリカン) 89640896
1510SCBK 1510SC 559×351×229 PELICAN(ペリカン) 89640896
1510SCBK 1510SC 559×351×229 PELICAN(ペリカン) 89640896
1510SCBK 1510SC 559×351×229 PELICAN(ペリカン) 89640896

1510SC 559×351×229

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード89640896品番1510SCBK
参考基準価格(税別)¥151,800販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)559×351×229トラスコ品番431-8056質量(kg)6.17外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×351×229有効高さ(mm)【内寸】193有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)501×279×193有効間口(mm)【内寸】501外寸法・奥行(mm)351有効寸法(奥行)(mm)【内寸】279外高(mm)229外寸法・間口(mm)559
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする