PRT330FX 伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) アルインコ 89641107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRT330FX 伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) アルインコ 89641107
PRT330FX 伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) アルインコ 89641107
PRT330FX 伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) アルインコ 89641107

伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
天板高さ(m)3.06~3.50
脚立タイプ330cmタイプ
内容量1台注文コード89641107品番PRT330FX
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。
簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。

天板高さ(m)3.06~3.50収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3242×876×172質量(kg)20.4最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60トラスコ品番835-78322018年トラスコ掲載ページ7 1160脚立タイプ330cmタイプ天板寸法・幅(mm)251×160
注意
※個人宅配送不可商品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 装飾物の取付、徹去、サイン施工、徹去
株式会社京屋建設業・工事業

あともう少しの微妙な高さがクリア出来助かります。
筋交いをする手間もなく 微妙なレベル差も克服でき
踏み幅も充分にあり助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする