エス・ピー・エアー
38mm角大型インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
89642078
品番
SP-6500
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途
車輌解体・組立作業などに。
最大締付トルク(N・m)
5500
トラスコ品番
829-2424
全長(mm)
553
質量(kg)
18
タイプ
ピンクラッチ
使用空気圧力(MPa)
0.62
ソケット差込角(mm)
38.1
能力ボルト径(mm)
55
ホース取付口
NPT1/2
排気方向
上方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0450