エス・ピー・エアー
19mm角エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
89642087
品番
SP-1150EX
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。
逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。
片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途
車輌解体作業などに。
最大締付トルク(N・m)
570
トラスコ品番
829-2423
全長(mm)
178
質量(kg)
2.45
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.62
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
22
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0445