SP-6210GA 3mmダイグラインダー エス・ピー・エアー 89642105

3mmダイグラインダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード89642105品番SP-6210GA
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

小型軽量です。
スイッチは、グリップ式です。

用途
金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
トラスコ品番836-1587全長(mm)150質量(kg)0.44チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする