SP-1482 ピストルタイプニードルスケーラー エス・ピー・エアー 89642175

ピストルタイプニードルスケーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード89642175品番SP-1482
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量・小型の強力タイプです。

用途
各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。
トラスコ品番829-2421セット内容20PMカップリング、六角レンチ全長(mm)260質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3×180ピストン径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ5 0558
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする