曜日別特売
SG-FR100 フックリピートタイ (標準タイプ) エスジー工業 89642245

 

SG-FR100 フックリピートタイ (標準タイプ) エスジー工業 89642245
SG-FR100 フックリピートタイ (標準タイプ) エスジー工業 89642245

フックリピートタイ (標準タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番855-8830
内容量1セット(100本)注文コード89642245品番SG-FR100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。
繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。
ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。

用途
袋などの仮止めに。
電線・ケーブルの固定に。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)トラスコ品番855-8830質量(g)1152018年トラスコ掲載ページ3 0925
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする