曜日別特売
601-10 はめ合い用接着剤 601 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642262

 

601-10 はめ合い用接着剤 601 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642262
601-10 はめ合い用接着剤 601 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642262
601-10 はめ合い用接着剤 601 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642262
601-10 はめ合い用接着剤 601 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642262

はめ合い用接着剤 601 高強度

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(10mL)
内容量1本(10mL)注文コード89642262品番601-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2038使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10適合すきま(mm)0.13以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)100~150危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89642262
2022-11-04
用途: 蝶ナットの固定に

蝶ナットを固定する際に使用。この接着材を使用してダブルナットにして固定しました。ネジロックではなく、ほぼ接着剤なので現状緩むことなく使用できています。逆に外す必要が出たときが心配な位です

対象商品 : 89642262
2020-06-07
用途: 鉄道模型の金属部の接合

車輪と軸、ギヤと車軸、モーター軸など位相や位置がずれては困る金属部の接合に使っています。とにかくしっかりと着くので重宝しています。

対象商品 : 89642262
2019-12-20
用途: 模型のギア、車輪の車軸への固定

私のような少量しか使用しないものには、10gの小瓶で販売してもらえるのはありがたい。50ml購入しても使い切る前に劣化させてしまう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする