FG-1KG フィックスマスター FG 1KG ヘンケル 89642296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィックスマスター FG 1KG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶注文コード89642296品番FG-1KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
硬化時間(時間)24(25℃)トラスコ品番445-2089容量(kg)1主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)107可使時間(分)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1kg毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする