SLS1820 ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 89642595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLS1820 ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 89642595
SLS1820 ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 89642595
SLS1820 ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 89642595

ステンレスエレクターシェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
高さ(mm)1384
間口(mm)1821
内容量1台注文コード89642595品番SLS1820
参考基準価格(税別)¥268,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。

用途
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
食品関係で衛生的な場所。
電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
間口(mm)
1821
高さ(mm)
1384
仕様
最大積載量750kg/台
トラスコ品番
456-5134
材質
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
49.2
奥行(mm)
613
パイプ径(Φmm)
Φ25.4mm
組立時間
1人40分
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
250
有効間口(mm)
1759
棚板調整ピッチ(mm)
25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ
8 0159

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする