曜日別特売
MSS910PS パンチングソリッドエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 89642708

MSS910PS パンチングソリッドエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 89642708
MSS910PS パンチングソリッドエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 89642708
MSS910PS パンチングソリッドエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 89642708
MSS910PS パンチングソリッドエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 89642708

パンチングソリッドエレクターシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード89642708品番MSS910PS
参考基準価格(税別)¥272,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

棚板は通気性に優れています。
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。
四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。

用途半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム。間口(mm)910奥行(mm)460高さ(mm)1384棚段数(段)4均等積載量(kg/段)180トラスコ品番770-6928質量(kg)34.4パイプ径(Φmm)Φ25.4mm組立時間1人40分有効間口(mm)848最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0160

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする