用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。高さ(mm)1895奥行(mm)460耐荷重(kg)750均等積載量(kg/段)363棚段数4色モスグリーン仕様組立式トラスコ品番452-7143材質棚板フレーム部:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング質量(kg)31.2間口(mm)1824使用温度範囲-29~52℃組立時間1人40分有効間口(mm)1762棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0207