PR2448NK3 スーパーエレクタープロ ERECTA(エレクター) 89642884

PR2448NK3 スーパーエレクタープロ ERECTA(エレクター) 89642884
PR2448NK3 スーパーエレクタープロ ERECTA(エレクター) 89642884

スーパーエレクタープロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)612
高さ(mm)1895
間口(mm)1215
内容量1台注文コード89642884品番PR2448NK3
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。

用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。高さ(mm)1895奥行(mm)612耐荷重(kg)750均等積載量(kg/段)363棚段数4モスグリーン仕様組立式トラスコ品番452-7208材質棚板フレーム部:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング質量(kg)27.2間口(mm)1215使用温度範囲-29~52℃組立時間1人40分有効間口(mm)1153棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0207
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする